Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1145.54 Digitale Wetterstation Silber LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1145.54 Digitale Wetterstation Silber LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1145.54 Digitale Wetterstation Silber LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1145.54 Digitale Wetterstation Silber LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1145.54 Digitale Wetterstation Silber LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255809
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1145.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Weitere Informationen:
Netzwerk
Intelligente Wetterstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
239 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Regenfall, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
-40 - 140 °F
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
3
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Mondphasen
Ja
Sonnenaufgang/Untergangszeiten
Ja
Wetterbericht-Erhalter
Ja
Außensensoren Range
100 m
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,29*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.