Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Gabelkopf CRSG-M16X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M16x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders star...
Gabelkopf SG-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M16x1,5, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss...
Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse Festo-Gabelkopf für den Einsatz mit Zylinder - Serie SGS - SGS-M16X1,5 Wenn Sie die Bewegung von Pneumatikzylindern in der F...
Gabelkopf Y fuer Kurzhubzylinder ACQ und ASQ, Kolbe. . . Gabelkopf, Typ Y (inkl. Gewindeadapter), fuer Kurzhubzylinder ACQ und ASQ, Kolben- 80, Kolbenstangengewinde M16x2 i. , 438. 16D80CQ, 115910,...
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Gabelkopf SG-M16 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M16, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeansc...
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo...