Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG-M16X1,5 SG-M16X1,5 (6146) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001328
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6146
EAN/GTIN:
     4052568001100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SG-M16X1,5 SG-M16X1,5 (6146) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16x1,5
Gewindeanschluss:
Innengewinde M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
375,0 G | 0,36 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Gabel:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Mutter:
Stahl, verzinkt
Entspricht Norm:
DIN 71752, ISO 8140
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 6,81*
€ 9,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 9,99*
1
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 14,43*
1
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 15,48*
Lager 955
699
1
€ 8,90*
ab € 11,95*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.