Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Gabelkopf Y fuer Kurzhubzylinder ACQ und ASQ, Kolbe. . . Gabelkopf, Typ Y (inkl. Gewindeadapter), fuer Kurzhubzylinder ACQ und ASQ, Kolben- 100, Kolbenstangengewinde M20x2,5 i. , 438. 20D100CQ, 115...
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo...
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vo...
Gabelkopf CRSG-M20X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M20x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbean...
Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben ein...
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...