Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSG-M20X1,5 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRSG-M20X1,5 Gabelkopf
Bild für CRSG-M20X1,5 Gabelkopf
Herstellerlogo für CRSG-M20X1,5 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     4065-70312796
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13572
EAN/GTIN:
     4052568112141
Datenblatt DE für CRSG-M20X1,5 Gabelkopf
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
Gabelkopf CRSG-M20X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M20x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 8140
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRSG
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gabel:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: CRSG-M20X1,5|Gabelkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,21*
€ 206,54*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 177,03*
€ 209,68*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 213,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 225,38*
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 267,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.