Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED-Gartenleuchte Siena 500581 2er Set LED Warmweiß Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355092-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500581
EAN/GTIN:
     4002940017533
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Heitronic LED-Gartenleuchte Siena 500581 2er Set LED Warmweiß Dunkelgrau

Solar-LED-Erdsteckleuchte, 2er Set

Gehäuse aus wetterfestem Polyresin
Mit Ein-/Ausschalter
Ca. 6 Stunden Leuchtdauer mit einer Akkuladung
Inkl. NiMH-Akkus

Mit der Solar-Erdsteckleuchte können Sie auch ohne vorhandenen Stromanschluss beispielweise Wege beleuchten.

Ausstattung:
Je 8 warmweiße SMD LED
Komplett anschlussfertiges Set
Je 1 Erdstecker inklusive
Integrierter Tag-/Nachtsensor
Ein-/Ausschalter.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: NiMH · Anzahl Leuchtmittel: 8 · Betriebsspannung: 1.2 V · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Material: Polyresin · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Akku: 1,2 V Ni-Mh AA, 600 mAh

Lieferumfang:
2 x LED-Solarleuchte,NiMH-Akkus,2 x Erdstecker.

Hinweis:
Komplett betriebsfertig inkl. Akku
Weitere Informationen:
Akku:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
8
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Material:
Polyresin
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Betriebsspannung:
1.2 V
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, Heitronic, 500581, Siena, Außendeko, Außendekoration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 7,47*
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,28*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.