Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 0290, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC/DC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440622
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     078654
EAN/GTIN:
     5059040013186
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VAC/DC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Serie = 0290
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Fließfaktor Kv = 2.8m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VAC/DC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Serie:
0290
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Fließfaktor Kv:
2.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 440622, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 078654, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
142695
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.