Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung Chrom-Vanadium-...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadi...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadiu...
Produktbeschreibung:Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4" Bits geeignet Besonders für tief...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,6 Nm Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung A...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanad...