| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6170160 Herst.-Nr.: 2087 EAN/GTIN: 4010886617014 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 6,3 mm | 1/4 Inch | Gesamtlänge: | 115 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,039 kg | Norm: | DIN 3122, ISO 3315 | Oberfläche: | geschliffen, verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Quergriff, gleitgriff gedore 1/4, quergriff, quergriff 1/4, Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gelenkgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |