Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120- A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Facom R.140A Gelenkgriff 1/4" 150mm Gelenkgriff Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") 150 mm Produktstärken: Mit dem Gelenk ist die Betätigung auch bei Hindernissen möglich, der Kopf wird in beliebig...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...