Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2097 Gelenkgriff 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6171050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2097
EAN/GTIN:
     4010886617106
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 1/4 gedore
gelenkgriff gedore
gelenkgriff

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
146 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,094 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
geschliffen, verchromt, Vierkant manganphosphatiert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gleitgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,80*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,01*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,58*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,62*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,35*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 90,41*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,60*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,69*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.