Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 40mm Länge = 55mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George F...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
verzinkt Muffe 1 1/4" Nr. 270 Markenzeichen A.L. entsprechen den Anforderungen der DIN EN 10242 und werden in der Werkstoffsorte EN-GJMB-350-10 (vorher: GTS-35-10) nach Design-Symbol A geliefert. f...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von ...
Temperguss-Muffe Nr. 270 • Temperguss, verzinkt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerech...