GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 125 mm mit Gewindemuffe M10/M12 Verwendungszwecke: - Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Rohren und Formstücken - Zum Befestigen von Leitungen an Decken ...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Gewindegröße: 3,0 - Länge: 3,8 - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr ...
Muffe • Messing • Innengewinde 1 1/2" Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wassertechnik – Schläuche, Schlauchstücke, Schlauchkupplungen und -verbinder ebenso wie Muffen, Brau...
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die ...