TOOLCRAFT 1066483 M6 Gewindestange M6 1000 mm Edelstahl A2 1 St. Gewindestangen Ausstattung: DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 6 Technische Daten: DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-M...
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
Gewindestange DIN 975 1 m Stahl verzinkt M6, Länge 1000 mm Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: 4.6/5.6 (Stahl), Länge: 1000 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch)...
Werkstoff: 10.9. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß. Gewinde rechtssteigend.