Betriebsdruck: 25 bar Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)
9900068786, Zubehör für Elektropumpe CENTRI SP30 Für AdBlue®: digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 bis 100 l/min, 1'' AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauc...
Schlauchtülle mit Außengewinde und Schlauchschelle für Anschluss-Schlauch (Anschluss an das Heizsystem z.B. Kompaktverteiler) - Schlauchanschluss 1 auf Heizungsanschluss 1AG.
Schlauchtülle G1"a – DN 25, integriertes Rückschlagventil, O-Ring Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. d...
OV Tüllenanschluss-Set DN 25, 2-fach Gewindetülle, ÜM G 1 1/2Zoll für Anschluss Regumat-Kessel DN 25-130/180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7...
Schlauchtülle mit Außengewinde und Schlauchschelle für Anschluss-Schlauch (Anschluss an das Heizsystem z.B. Kompaktverteiler) - Schlauchanschluss 1 auf Heizungsanschluss 1¼AG.
Schlauchtülle G 1" a – 19 mm, Messing, mit O-Ring Schlauchtülle, Zubehör für Diesel-Pumpen Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der ...
Rückfluss-Sicherung RS3, 1" m.Schlauchtülle, DALLMER # 090331 .zum Anschluss 1 Waschgerätes an einen Siphon mit Schlauchtülle, aus Polypropylen, hochschlagfest