Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gipskartondübel

  Gipskartondübel  (98 Angebote unter 27.751.375 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gipskartondübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gipskartondübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gipskartondübel Metall GKM (40 Angebote) 
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach...
fischer
024556
ab € 0,2398*
pro Stück
 
 Packung
Gipskartondübel Metall GKM 27 (18 Angebote) 
Der fischer Gipskartondübel GKM 27 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einf...
fischer
040434
ab € 0,3782*
pro Stück
 
 Packung
TOX-Dübel-Technik
4049563001334
ab € 0,0776*
pro Stück
 
 Paket
Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50 (4 Angebote) 
Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50 Hohlraumdübel aus Zink-Druckguss werden zur Befestigung von Kabelkanälen, Rohrschellen, Bildern usw. in Gipskarton- und Leichtbaup...
SPIT
059380
ab € 0,4636*
pro Stück
 
 Packung
DUBELDUOBLADE FISCHER Gipskartondübel, Nylon / PP (Duoblade), 50er Pack (1 Angebot) 
Anwendung: Schnellste Montage in einfach- und doppelt beplankten Gipskartonplatten, sowie Gipsfaserplatten (nicht Typ DUBEL GK), hinter denen nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Bei Gipsfaser...
fischer
DUBEL DUOBLADE
ab € 23,78*
pro Stück
 
 Packung
Gipskartondübel Metall GKM 12 (32 Angebote) 
Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einf...
fischer
040432
ab € 0,337*
pro Stück
 
 Packung
Gipskartondübel GK (41 Angebote) 
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonp...
fischer
052389
ab € 0,134*
pro Stück
 
 Packung
Mungo Jet Plug Metall 39 mm Gipskartondübel (1 Angebot) 
Anwendung: Mungo Jet Plug Metall ist für den Einsatz in weichen Materialien konzipiert. In Trockenbauwänden (Gipskartonplatten) ist kein vorbohren erforderlich. Der MJP ist zur Verwendung mit einer...
Mungo
1801012
ab € 11,27*
pro 100 Stück
 
 Packung
Gipskartondübel Zinkdruckguss GKDZ (2 Angebote) 
Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt si...
CELO Befestigungssysteme
937GKDZ50
ab € 9,26*
pro 50 Stück
 
 Box
Gipskartondübel GK Dose (160) (12 Angebote) 
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonp...
fischer
531028
ab € 21,05*
pro Stück
 
 Stück
Gipskartondübel Metall-Speed, ohne Schraube (1 Angebot) 
- Einsatz in Gipskarton- und Leichtbauplatten sowie in Gipsfaserplatten - mit seinen beiden "Zentrierspitzen" bietet er eine schnelle und punktgenaue Verarbeitung ohne den Einsatz eines zusätzliche...
allfa
26100
ab € 21,97*
pro Stück
 
 Packung
Gipskartondübel Zinkdruckguss m. Schraube GKDZ PZ 4,5x35 (1 Angebot) 
Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt si...
CELO Befestigungssysteme
937GKDZPZ50
ab € 11,01*
pro 50 Stück
 
 Box
Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss (14 Angebote) 
Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Mind. Plattenstärke: 12 mm für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.
OBO BETTERMANN
3483214
ab € 0,3288*
pro Stück
 
 Stück
Gipskartondübel Zink-Druckguss 14,5 x 33 mm mit Schrauben 4,5 x 35 mm 25 Stück (1 Angebot) 
Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen Diese gelten nicht als Verankerungsgrund Geringer Platzbedarf Schnelle Montage ohne Vorbohren mit Akku-Schrauber (Bit PZ2) Z...
Ramses
4056005027920
ab € 6,90*
pro 25 Stück
 
 Kartonage
Gipskartondübel GK Green (15 Angebote) 
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- ...
fischer
524868
ab € 0,1275*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gipskartondübel
^

Der einzig richtige Dübel für Gipskartonplatten

Der Gipskartondübel ist ein wichtiger Bestandteil in der Befestigungstechnik. Immer häufiger wird zum Ausbau, Umbau oder zur Verkleidung das Material Gipskarton verwendet. Einfache und schnelle Verarbeitung zeichnen dieses Material aus. Aus ungeraden Wänden werden gerade, und die Gestaltungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Man kann Gipskarton mühelos bohren, schneiden und sägen. Hinzu kommt eine hohe Stabilität.

Für ein solches Material braucht es auch den passenden Dübel, und so kommt kein Handwerker ohne Gipskartondübel aus. Egal, ob auf der Großbaustelle oder bei der Sanierung, um Halt in die Gipskartonwände zu bringen und um Amarturen, Kabelkanäle, Lampen, Sockelleisten oder Gardinenschienen zu befestigen. Alles, was auf die Gipskartonplatte aufgeschraubt werden soll wird nicht nur mit einer Schraube sondern auch mit einem Gipskartondübel versehen, um den Halt der Schraube im Material zu verbessern.

Das Besondere am Gipskartondübel

Dübel ist nicht gleich Dübel. Für jedes Material und jede Verwendung gibt es besondere Dübeltypen. Der Gipskartondübel, hat ein besonders großes Außengewinde. Da Gipskarton ein weiches Material ist, würde ein dünner Dübel schnell ausreißen und nicht zur Verbesserung des Haltes der Schraube führen. Gipskartondübel bohren sich wie von Geisterhand ins Material. Das Gewinde ist so konzipiert, das ein Vorbohren selten nötig ist.

Untersparten der Gipskartondübel

GK - Gipskarton-Dübel

GK Gipskartondübel sind aus Kunststoff (Nylon). In jeder Packung finden Sie ein Setzwerkzeug. So brauchen Sie nicht lange nach einem passenden Werkzeug zu suchen, sondern haben es immer griffbereit. Lediglich ein Akku-Schrauber ist noch nötig, und Sie können den Dübel mühelos setzen.

Der Dübel hat ein scharfes und selbst schneidendes Gewinde, dadurch kann der Dübel ohne hohen Zeitaufwand sicher und formschlüssig eingesetzt werden. Die GK-Dübel haben eine geringe Länge und nehmen somit hinter der Gipskartonplatte wenig Platz in Anspruch. Sie können also auch auf engem Raum verwendet werden.

GK Gipskartondübel sind nicht für Gipsfaserplatten geeignet. Ebenso wenig sollten sie auf gefliesten Gipskartonplatten verwendet werden. Wenn die Gipskartonplatte stärker als 15 mm ist, bohren Sie bitte mit dem Setzwerkzeug kurz vor um Schäden am Dübel zu vermeiden. Ein bestechender Vorteil diesen Dübels ist, dass er mit dem Setzwerkzeug ein- und auch wieder herausgedreht werden kann.

GKM - Gipskarton-Metall-Dübel

Die GKM-Dübel sind aus Metall. Sie sind neben den Gipskartonplatten auch für Gipsfaserplatten geeignet und schneiden sich ihren Weg in die Platte. Sie benötigen hier kein spezielles Setzwerkzeug, mit einem handelsüblichen Bit können Sie den Dübel mühelos mittels Akkuschrauber in der Gipskartonplatte verankern. Ein Vorbohren ist bei diesem Dübel selbst bei stärkeren Platten nicht nötig. Auch bei diesen Dübeln kommt es zum Formschluss.

GKK - der Gipskartondübel, der kippt

Auch dieser Gipskartondübel lässt sich bequem ins Material einfügen. Wird später die Schraube eingedreht, klappt die selbst schneidende Spitze um 90 Grad herum und verankert den Dübel fest, so dass ein Ausreißen faktisch unmöglich ist.

Kunststoff oder Metall

Dübel aus Kunststoff bestehen meist aus Nylon. Sie sind sehr beständig und halten gut. Allerdings haben sie gegenüber Ihren Kollegen aus Metall einen entscheidenden Nachteil: die geringe Temperaturbeständigkeit. Egal für welchen Dübeltypen Sie sich entscheiden, achten Sie auf die Umwelteinflüsse, die auf das Material zukommen.

Die richtige Schraubenlänge

Auch auf die Schraube kommt es bei der Befestigung an. Die Länge spielt hier eine entscheidende Rolle. Achten Sie darauf, für welche Schrauben der Dübel ausgelegt ist. Verwenden Sie nur die empfohlenen Schraubenmaße. Nur wenn Sie diese Empfehlungen einhalten, kann der Dübel einen guten Job machen und sein Können im wahrsten Sinne des Wortes entfalten.

Lasten

Bedenken Sie immer, dass Gipskarton kein besonders "festes" Material ist. Die Gipskartonplatte hat einen Kern aus Gips. Ein Dübel und seine Schraube können immer nur soviel Last tragen, wie der Untergrund hergibt. Also bitte keine schweren Gegenstände anhängen, das hält die beste Verankerung nicht aus.

Weitere Produkte

In unserer Kategorie Befestigungstechnik finden Sie weitere Befestigungsartikel wie z.B. Anker, Nägel und Schrauben. Im Bereich Werkzeug finden Sie vom Akku-Schrauber über die Bohrmaschine bis zur Zange alles was Sie für Ihre Ausrüstung benötigen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.