Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-524868
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524868
EAN/GTIN:
     4048962199918
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Schraubenabmessung:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
GK Green
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
90 C62
Inhalt:
90 x Gipskartondübel GK Green<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
136.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13139*
  
Preis gilt ab 270.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,17739*
€ 0,21109
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,17639*
€ 0,2099
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,16739*
€ 0,19919
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,16239*
€ 0,19324
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,15739*
€ 0,18729
pro Stück
ab 270000 Stück
€ 0,13139*
€ 0,15635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.