Übersicht | "Glanzmesser"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
1068823-OPR20G-RB417537 GLANZSENSOR GLARE (4 Angebote) OPR20G-RB417537, Glare mit Delta-S-Technologie zur, Detektion einzelner Glanzgrade oder, zur Unterscheidung verschiedener, Glanzgrade., IO-Link: Standard- Variante, Tastweite: 50 mm, Schaltfrequenz... |
|
ab € 1.224,92* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät PCE-GM 55 von PCE Instruments (3 Angebote) Glanzmesser PCE-GM 55 Der Glanzmesser PCE-GM 55 ist ein 3-Winkel-Glanzmesser. Die Messwinkel vom Glanzmesser betragen 20°, 45° und 75°. Dadurch kann der Glanzmesser für Glanzmessungen im Hochglanz-... |
|
ab € 875,51* pro Stück |
| |
1065685-OPR20G-RB111517 GLANZSENSOR GLARE (3 Angebote) OPR20G-RB111517, Glare mit Delta-S-Technologie zur, Detektion einzelner Glanzgrade oder, zur Unterscheidung verschiedener, Glanzgrade., Tastweite: 50 mm, Schaltfrequenz: 500 Hz, Eingang: Teach-in, ... |
|
ab € 1.226,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 415,53* pro Stück |
| |
1068822-OPR20G-RB317537 GLANZSENSOR GLARE (5 Angebote) OPR20G-RB317537, Glare mit Delta-S-Technologie zur, Detektion einzelner Glanzgrade oder, zur Unterscheidung verschiedener, Glanzgrade., IO-Link: Standard - Variante, Tastweite: 50 mm, Schaltfrequen... |
|
ab € 1.020,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 533,45* pro Stück |
| |
1072051-OPR20G-RB517537A01 GLANZSENSOR GLARE (3 Angebote) OPR20G-RB517537A01, Glare mit Delta-S-Technologie zur, Detektion einzelner Glanzgrade oder, zur Unterscheidung verschiedener, Glanzgrade., IO-Link: Zähler - Variante, Tastweite: 50 mm, Schaltfreque... |
|
ab € 1.247,55* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät PCE-SGM 60 von PCE Instruments (2 Angebote) Glanzmessgerät PCE-SGM 60 Dieses Glanzmessgerät PCE-SGM 60 mit kleinem Messgebiet wird dafür verwendet Oberflächenmessungen vorzunehmen. Dabei bedient sich das Glanz-Messgerät dem Reflexionsprinzip... |
PCE Instruments PCE-SGM 60 |
ab € 1.115,87* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät PCE-GM 60Plus (2 Angebote) Glanzmessgerät PCE-GM 60Plus Glanzmessgerät PCE-GM 60Plus Glanzprüfer für den nicht-stationären Einsatz / Messung bis 200 Glanzpunkte / 60 ° Messgeometrie / 3,5 " TFT-Display / geringe Messzeit von... |
PCE Instruments PCE-GM 60Plus |
ab € 694,72* pro Stück |
| |
GM04VC2 Glanzsensor (3 Angebote) Arbeitsbereich : 5...40 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : 57,3 × 27 × 16 mm (M) Gehäusematerial : Kunststoff, ABS, Kunststoff, PBT • Glanzgrad einstellbar • Nahezu abstandsunabhängig • Sicher... |
|
ab € 210,41* pro Stück |
| |
1072052-OPR20G-RB317537A90 GLANZSENSOR GLARE (3 Angebote) OPR20G-RB317537A90, Glare mit Delta-S-Technologie zur, Detektion einzelner Glanzgrade oder, zur Unterscheidung verschiedener, Glanzgrade., IO-Link: Zeitstempel- Variante, Tastweite: 50 mm, Schaltfr... |
|
ab € 1.262,17* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät PCE-IGM 100 (1 Angebot) Glanzmessgerät PCE-IGM 100 Glanzmessgerät PCE-IGM 100 - Geometrien: 20° , 60° , 85° - Touchscreen - Einzel-, Dauermessmodus - interner Speicher Glanzmessgerät zum mobilen Einsatz / verschiedene Mes... |
PCE Instruments PCE-IGM 100 |
ab € 2.147,81* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät PCE-PGM 100 (2 Angebote) Glanzmessgerät PCE-PGM 100 Glanzmessgerät PCE-PGM 100 | Messgeometrien: 20 °, 60 °, 85 ° - interner Messwertspeicher Glanzgradmessgerät zum mobilen Einsatz / Flexibilität durch verschiedene Messgeo... |
PCE Instruments PCE-PGM 100 |
ab € 1.255,68* pro Stück |
| |
PCE Instruments Glanzmessgerät PCE-IGM 60 (1 Angebot) Glanzmesser zum Einsatz bei der Qualitäts- und Wareneingangskontrolle; 60 ° Messgeometrie; 3,5 " TFT-Display; geringe Messzeit; nterner Messwertspeicher; inklusive Auswertesoftware Der Glanzmesser ... |
PCE Instruments PCE-IGM 60 |
ab € 1.123,06* pro Stück |
| |
Glanzmessgerät TG 268 | Typ: TG 268 (1 Angebot) Glanzmessgerät TG 268 Vielseitiges, tragbares Glanzmessgerät, entwickelt für schnelle und genaue Messung von niedrigen, mittleren oder hohen Glanzwerten von Beschichtungen, Kunststoffen und verwand... |
|
ab € 2.190,09* pro Paket |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Glanzmesser | | ![](/p.gif) | Der Glanzmesser - deutlich günstiger als eine Reklamation
Neben der Farbe ist der Glanzfaktor einer Oberfläche von matt bis hochglänzend eine bedeutende Eigenschaft, auf die der Kunde besteht, damit das Objekt seinen Wünschen und seiner Bestellung entspricht. Der Glanz kann an Marmor, Steinen, Scheiben, Papier, Kunststoff, Gummi, Holz, Metall, Textil und Lackierungen gemessen werden, allerdings nicht erst, wenn der Kunde reklamiert, sondern bereits im Vorfeld zur Qualitätskontrolle in Ihrem Unternehmen. Glanz lässt sich genauso wenig wie eine Farbe verbal eindeutig umschreiben, weshalb man hierfür auf objektiv messbare Normierungen und Werte sowie entsprechende Mess- und Prüfgeräte wie den Glanzmesser zurückgreift.
Vorsicht bei der Auswahl
Hersteller bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Messgeräte an, die sich im Aufbau sehr unterscheiden. Auch erfahrene Anwender wundern sich daher manchmal, dass ein Glanzmesser nicht die gewünschten Messergebnisse liefert. Das liegt dann daran, dass die gewählte Messlösung nicht für das konkrete Objekt geeignet ist.
Den richtigen Glanzmesser finden
Definieren Sie daher nach Ihrem konkreten Bedarf, die Eigenschaften, die ein geeigneter Glanzmesser haben muss. In der Praxis haben sich die in der DIN 67530 definierten Messgeometrien bewährt, die allen Anforderungen an das Messprinzip gerecht werden. Für Lackierungen arbeitet man beispielsweise mit Messwinkeln von 20, 60 und 85 Grad, während für Papier oder Pappe 45 oder 75 Grad gelten. Die Automobilindustrie schreibt dagegen für den Innenraumbereich von Fahrzeugen eine 60-Grad-Messgeometrie vor. In diesem Bereich geht es um zwei bis drei Glanzeinheiten (GE), die eine hohe Genauigkeit und Güte des Glanzmessers voraussetzen.
Ausnahmen bilden metallische, spiegelnde Oberflächen
Die reflektierte Lichtenergie ist bedeutend höher als bei nichtmetallischen Oberflächen, so dass man entweder einen speziellen Glanzmesser benötigt oder das Gerät - wenn möglich - auf einen Spiegelglanzstandard kalibrieren muss.
Glanzmesser als Multifunktions- oder Kombigeräte
Abhängig von den zu messenden Proben kann ein Kombigerät Winkel der Messgeometrie in 20, 45, 60, 75 und 85 Grad anbieten. Es gibt auch Messgeräte, die im 1-Grad-Winkel verstellbar sind und keine Wünsche offen lassen.
Spezielle Messköpfe
Zur Messung von runden bzw. gewölbten Oberflächen ist ein spezieller Sensor des Glanzmessers erforderlich. Werden dagegen konvexe Formen gemessen, sollte der Sensor eine V-Form besitzen.
Tipps und Tricks für die Anwendung eines Glanzmessers
Die Glanzmessung erfolgt im sichtbaren Wellenlängenbereich des Lichts bzw. der Reflexion, so dass die Farbe und die Helligkeit einer Probe Auswirkungen auf das Messergebnis haben. Wählen Sie daher möglichst gleiche Farben bzw. Helligkeiten für Kontrollmessungen. Zudem gilt: Je größer der Messfleck ist, desto weniger fallen kleine Fehler auf.
Weitere Produkte zur Glanz- bzw. Farbmessung finden Sie unter optische Messgrößen.
|
|