Stromkompensierte Drossel, Typ=RN143-1-02-47M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=32.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=19.7 mm, Induktivität=47 mH, Kapazität=-999, Län...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN214-0.3-02-47M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=47 mH, Kapazität=-999, Länge...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-0.3-02-47M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=47 mH, Kapazität=-999, L...