Gleitgriff Als T-Griff nutzbar, mit verschiebbarem Außenvierkant Mit Kugelarretierung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Außenvierkant nach DIN 3120 - A 10 / ISO 1174
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Antriebsgröße = 3/8 Zoll Typ = T-Gleitgriff Gesamtlänge = 200 mm Finish = Chrom Mit dem Reibungskopf kann der Stab einen T- oder L-Griff bilden. Finish: Helles Chrom.
3/8" Gleitgriff Xi-on Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
3/8"F x 1/2"M Gleitgriff Adapter Xi-on Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben Optimiert a...
3/8"F x 1/4"M Gleitgriff Adapter Xi-on Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben Optimiert a...