Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2314.104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2314.104
Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2314.104
Artikel-Nr.:
     3061-2314.104
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2314.104
EAN/GTIN:
     4044925061346
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2314.104

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Serie:
Ecoflex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,67*
€ 40,55*
Lager 3061
84
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 41,41*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 42,09*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2114004
ab € 23,62*
Zubehör
WAS Germany
2301000
ab € 450,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.