Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
CLASSIC KingSize Roll
Artikel-Nr.:
     CD5AL-489500171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489500171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize Roll über zwei Werkzeugtafeln mit genähten Separationen, einer frei unterteilbaren Bodenschale für Kleinteile und der dazugehörenden Abdeckplatte mit weiteren Einsteckfächern. Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel. Er verfügt über einen Doppel-Aluminiumrahmen und ist bis 30 Kilogramm belastbar. Das integrierte Trolley-System mit Leichtlaufrollen und Teleskopauszugsgriff sorgt für einen komfortablen Transport des Koffers von A nach B. Der CLASSIC KingSize Roll besitzt Rasterscharniere mit einer praktischen Kofferdeckel-Arretierung sowie Kippzylinderschlösser, die den Inhalt vor ungewolltem Zugriff schützen. Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer ist ideal für all jene Handwerker geeignet, welche einfach mehr an Werkzeug zu den Arbeitseinsätzen mit dabei haben müssen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der King-Size Koffer auf Rädern!
Top Features:
Großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern | Stabile X-ABS-Kunststoffschalen | 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge | Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung | Leichtgängig, dank gummierter und kugelgelagerter Laufrollen
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
200.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 4 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
7400.0 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, werkzeugkoffer, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, xl, dokumentenfach, flugtauglich, rollkoffer, trolley, schwarz
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,83*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 5,75*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,08*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,94*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,67*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 110,64*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,38*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,72*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,50*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 25,43*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,40*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 146,73*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.