Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Haut-Haftkleber

  Haut-Haftkleber  (6 Angebote unter 30.861.163 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Haut-Haftkleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Haut-Haftkleber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Haft-Fix Roll-on Haftkleber 60ml (1 Angebot) 
Der Ultrana Halt-Fix Spezial-Roll-on-Klebstoff ist ein spezieller Hautkleber, der das Halten von Kompressionsstrümpfen auf der Haut erleichtern soll. Er ist besonders hautverträglich, hinterlässt k...
Ultrana
SH712002
€ 258,20*
pro 20 Stück
 
 Paket
Tensospray Sprühkleber, 300 ml (1 Angebot) 
Der Sprühkleber verbessert die Haftung von Bandagen, Tapes oder auch Elektroden. Dabei wird eine schützende Schicht auf der Haut gebildet, so dass das Anbringen von Materialien erleichtert und glei...
BSN medical
28734
€ 16,41*
pro Stück
 
 Stück
Sigvaris Fix Klebstoff für Kompressionsstrümpfe 60 ml Zubehör für Strümpfe von Sigvaris (1 Angebot) 
Klebstoff Sigvaris Fix Als optionales Zubehör für die Kompressionsstrümpfe der Firma Sigvaris ohne Haftrand kann ein Klebstoff Fix dazubestellt werden. Der Klebstoff Fix kann auch als Halterung für...
SIGVARIS
357289
€ 14,75*
pro 60 Milliliter
 
 Flasche
medifix-Klebestift 6er Pack (1 Angebot) 
Klebelotion für Kompressionsstrümpfe und Armstrümpfe mit Trikotrand. Flasche mit Soft-Roller. Füllmenge 50 ml pro Flasche. VE 6 Stück.
medi
SH522102
€ 19,36*
pro Stück
 
 Stück
Klebi-Klebestifte (1 Angebot) 
Spezialkleber für medizinische Gummistrümpfe und Bandagen. VE 9 Stück.
Schiebler
SH510091
€ 194,76*
pro 9 Stück
 
 Paket
Ofa fix Hautkleber (VE12) (1 Angebot) 
Ofa fix ist besonders sanft zur Haut. Der ph-neutrale Haftkleber mit dem Naturwirkstoff Kamille gibt Ihren medizinischen Kompressionsstrümpfen sicheren Halt. Der Klebstoff ist voll wasserlöslich un...
Ofa Bamberg
SH530001
€ 198,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Haut-Haftkleber
^

Verband-Haftkleber - Verbandfixierung leicht gemacht

Egal, ob vorbeugende Bandage oder wirkungsvoller Tape- oder Kompressionsverband - wichtig ist, dass Verbände optimal sitzen, um den Zweck der Immobilisierung sowie den Schutz von Gelenken, Sehnen und Muskeln zu erfüllen. Damit eine gute Haftung am Körper erfolgt, ist es ratsam, auf selbstklebende Verbände oder auf Verband-Haftkleber zurückzugreifen. Zudem ist ein solcher Kleber bei ausreichender Haftkraft auch zum Befestigen von orthopädischen Stützen und Schienen geeignet. Polstermaterial und Verbände  lassen sich einfach auf unverletzten Hautschichten anbringen und später wieder ablösen.

Sicherer Sitz

Bei einer Kompressionsbinde werden Gewebeteile und Blutgefäße zusammengedrückt, um einen lokalen Druck auf das Gefäßsystem auszuüben. Um gezielt arbeiten zu können, ist ein festes Anhaften der angelegten Verbände besonders wichtig. Da der Patient trotz Verband in Bewegung ist, besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich der Verband löst, lockert oder verrutscht. Verband-Haftkleber, der  vor dem Anlegen des Verbands auf der Hautpartie aufgebracht wird, verhindert dies.

Hautfreundlich

Besonders wichtig ist es, einen dermatologisch getesteten Haftkleber zu verwenden, der für den direkten Hautkontakt geeignet ist. Allergien und Überempfindlichkeiten müssen unbedingt vorab abgeklärt werden. Da die Hautpartien oft bereits durch den Verband gereizt und beansprucht sind, sollte der Kleber nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung führen, sondern die Reibung zwischen Verband und Haut minimieren.

Wasserlöslich

Damit der Verband-Haftkleber nach dem Ablegen des Verbandes leicht zu entfernen ist, empfiehlt es sich, wasserlösliche Varianten zu verwenden. Durch einfaches Abwaschen können so Klebereste entfernt werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die meisten Kleber keine Flecken in Textilien hinterlassen und die Bekleidung Ihrer Patienten somit nicht verschmutzt wird.

Für geschmeidige Bewegungen

Damit der Bewegungsablauf nicht gestört wird, muss der Verbandhaftkleber einen geschmeidigen Film bilden, der keine Spannung aufbaut. Ein Einreißen der Klebestruktur und ein unangenehmes Spannungsempfinden auf der Haut werden so auch bei starken Bewegungen vermieden.

Aufbringen leicht gemacht

Für großflächige Verbände und Bandagen eignen sich Sprühkleber besonders gut, denn sie bilden durch den feinen Sprühnebel einen gleichmäßigen Film. Kleinere Flächen der Haut können hingegen optimal mit Klebstiften bearbeitet werden. Damit bestimmen Sie selbst punktgenau, wo und wie dick der Kleber an einzelnen Bereichen aufgetragen werden soll.







Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.