Die EX-49065 mit 19 Pin Buchse HDMI zu 20 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
• Konverter, der das Display von einem Laptop, Computer oder Smartphone mit USB-C ™ -Ausgang auf einen HDMI ™ -Monitor oder Fernseher mit bis zu 4K bei 60 Hz reproduzieren oder erweitern kann • Plu...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm, etc. um 90° nach rechts abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI Kabel problemlos anschließen, fal...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von P...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
HDMI-Multi-Display-Adapter für mobile Geräte mit USB Typ-C-Anschluss. Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Typ-C-Anschluss mit bis zu drei HDMI-Displays oder -Proje...
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 38...
Projizieren Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Beschreibung: Der Club 3D CAC-1186 Adapter ist die perfekte Lösung für die Verbindung mit einem HDMI 4K120Hz fähigen Display. Wenn Sie einen mit DisplayPort 1.4 ausgestatteten PC mit einem Mini-Dis...
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am A...