Der wahrscheinlich kompakteste USB-C zu HDMI-Adapter auf dem Markt: Übertrage mit diesem kleinen Alleskönner Videos, Streams und Filme in 4K von deinem Laptop, Smartphone oder Tablet unkompliziert ...
Als True 4K HDMI EDID Emulator Adapter ist der VC081A so konzipiert, dass er einen Datensatz der EDID des angeschlossenen Displays emuliert und speichert und gleichzeitig die 4K Videoübertragung er...
Dieser Adapter-Dongle ist eine ideale Lösung zur Verbindung des Videoausgangs eines HDMI-fähigen Chromebooks oder Laptops mit einem DVI-D-Bildschirm. Da der Adapter wie ein Dongle aufgebaut ist, be...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz un...
Der Adapter Akyga® AK-AD-41 ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI 24+1 -Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durc...
• Verbindung einer DisplayPort-Quelle mit einem HDMI-Monitor-Kabel • Bietet ein hochwertiges Signal für einen HDMI-Anschluss, besonders geeignet für Mac • Vollständig geschirmt, um elektromagnetisc...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor, Beamer oder TV an eine freie DisplayPort Schnittstelle eines Gerätes angeschlossen werden. Aufgrund der geringen Maße eignet sich der Adapter al...
Der HDMI™-Micro-Adapter ermöglicht den direkten Anschluss und die Wiedergabe von Raspberry Pi, GoPro Actionkamera, Tablet wie z. B. Microsoft Surface sowie die Übertragung von Laptop auf Fernseher.
Dieser Adapter dient zur Einspeisung von 5V in die HDMI Leitung. Insbesondere bei längeren HDMI Distanzen (ab 5m) kann es unter Umständen passieren, dass die 5V Betriebsspannung der HDMI Quelle nic...