| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-DP-HDMIF2 Herst.-Nr.: IADAP-DP-HDMIF2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Verbindung einer DisplayPort-Quelle mit einem HDMI-Monitor-Kabel • Bietet ein hochwertiges Signal für einen HDMI-Anschluss, besonders geeignet für Mac • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Unterstützt das Signal für DisplayPort 1.2 • Umspritzte PVC-Tülle Verbindungen • 1x 20-poliger Stecker (DisplayPort) • 1x 19-polige Buchse (HDMI) • Umspritztes PVC • Geschirmt Signal: IN / OUT • Videoeingangssignal: DisplayPort • Maximale Reichweite des Single Links: 4Kx2K • Videoausgang: HDMI • Eingangsanschluss: 20-poliger Stecker (DisplayPort) • Ausgang Anschlusstyp: HDMI A 19-polige Buchse Betriebsfrequenz • Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz • Bandbreite des Videoverstärkers: bis zu 5,4 Gbps Auflösungen (HDTV) • 4Kx2K / 30HZ • Unterstützt den 3D-Modus Abmessungen • Länge: 80 mm • Breite: 23 mm • Höhe: 12 mm • Kabellänge: 150 mm Umgebungsmerkmale • Umgebungstemperatur: 0°C bis +70°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90 % (nicht kondensierend) Leistungsbedarf • Keine externe Stromversorgung erforderlich • Stromverbrauch (max.) 1W Normen und Zertifizierungen • DisplayPort 1.2 • EC • RoHS • WEEE Verpackungsinhalt • 1x Adapter DisplayPort (Thunderbolt) auf HDMI • 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Adapter, Techly, Displayport, HDMI |
| | |
| |