Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720...
USB Type-C™Gen2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C™ auf HDMI A Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. Produktvo...
Adapter zur Verbindung von HDMI-A mit HDMI-C (Mini-HDMI) von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, i...
Adapter-HDMI-A Stecker auf DisplayPort Buchse, 4K60Hz, 20cm Mit diesem Adapter können Sie einen HDMI-A Anschluss in einen DisplayPort Anschluss wandeln. Perfekter Problemlöser, falls Ihre HDMI Ansc...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Mini Kabel an den HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ C (Mini) auf HDMI Stecker Typ A Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann ein DisplayPort Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI Buchse des P...
Dieser Adapter von Delock ist ein perfekter Begleiter auf Reisen oder für Präsentationen, aufgrund seiner vier verschiedenen Video Anschlüsse. Es kann ein VGA, HDMI, DVI oder DisplayPort Monitor an...
DisplayPort Adapter Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar Produktvorteile: Unterstützt DP++ Dual-Mode Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schni...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Display...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie einen HDMI Stecker in eine Buchse umwandeln und diese um 90° nach unten abwinkeln. Technische Daten - HDMI 1.3 Buchse-Buchse 19pin. - Stecker 90° nach ...
DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie wollen an Ihrer ...