Schaffen Sie einen Arbeitsplatz, wo immer Sie auch arbeiten, mit mehreren Bildschirmen, mehreren USB-Anschlüssen, Gigabit Ethernet und einem SD-Steckplatz Dieser USB Typ-C Multiport Adapter nutzt D...
Dieser Adapter High Speed HDMI mit Ethernet von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Ethernetverbindung in Einem. Der micro HD...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
IS250 Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit diversen Anzeige-Inputs Der Premium USB-C zu HDMI, DVI & DisplayPort Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem Anze...
Dualer 4K 60Hz HDMI Ausgang | Beigefügter USB-C auf USB-A Dongle Schließen Sie zwei 4K 60Hz HDMI Bildschirme mit diesem USB-C auf Dual-HDMI Adapter an den USB Typ-C oder Typ-A Port eines Notebooks/...
HDMI Adapter mit einem 90 Grad Winkel von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI 1.3b Standard, ist abwärtskompatibel und somit für die ...
Die zum Patent angemeldete Tischboxhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder...
HDMIÖ Adapter mit abwinkelbaren Steckern. Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigte LCD/Plasma TV's. - vergoldete Kontakte - 360° frei abwinke...
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren kann der Adapter durch seinen Schraubanschluss in Geräte montiert werden.
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Ad...
Die zum Patent angemeldete Universalhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jede...
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Workstation Dieses USB-C-Dock mit mehreren Anschlüssen erweitert das Potenzial Ihres Windows-Laptops, Ch...