Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47089 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47089 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Lenovo 0B47089 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47089
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47089
EAN/GTIN:
     887037753167
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Zertifizierung:
CB, CE, ICES, KC, VCCI, EMC, C-Tick, FCC, BSMI
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.