shiverpeaks®-BASIC-S--DisplayPort 1.2 Adapter, DisplayPort Stecker auf Mini DisplayPort Buchse, 4K Adaptiert einen DisplayPort Anschluss auf einen Mini DisplayPort Anschluss. Geeignet für Notebook,...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Der Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet. Schutz durch Gehäuse Das Metallge...
Dieses Kabel High Speed HDMI mit Ethernet von Delock mit HDMI Micro-D Anschluss, dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit kann z. B. die HDMI Micro-D Schnittstelle des Smartph...
shiverpeaks®-BASIC-S--DisplayPort 1.2 Adapter, DisplayPort Stecker auf Mini DisplayPort Buchse, 4K, 0,2m Adaptiert einen DisplayPort Anschluss auf einen Mini DisplayPort Anschluss. Geeignet für Not...
Dieser Delock HDMI Einzelempfänger ermöglicht es, in Verbindung mit dem Extender Set Delock 65494 HDMI Signale über ein TCP/IP Netzwerk zu übertragen. Der Empfänger kann mit einem bis zu 100 m lang...
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Ada...
Dieser Adapter High Speed HDMI mit Ethernet von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Ethernetverbindung in Einem. Der micro HD...
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Typ C Anschluss bequem über HDMI um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern. Zudem ist der Adapter mit ...
Dieser Konverter kombiniert ein VGA-Monitorsignal mit einem analogen Audiosignal zu einem HDMI-Signal, zum Beispiel zur Ausgabe auf einem HDTV-Fernsehgerät. Er wird nur angeschlossen, es ist keine ...