Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70838 laptop-dockingstation & portreplikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DA-70838 laptop-dockingstation & portreplikator
Digitus DA-70838 laptop-dockingstation & portreplikator
Digitus DA-70838 laptop-dockingstation & portreplikator
Digitus DA-70838 laptop-dockingstation & portreplikator
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33342830
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70838
EAN/GTIN:
     4016032385974
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Typ C Anschluss bequem über HDMI um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern. Zudem ist der Adapter mit einem weiteren USB 3.0 Port zum Anschluss Ihres Zubehörs ausgestattet. Über den Typ C Anschluss mit Ladefunktion können Sie Ihren Computer aufladen, während Sie Ihr übriges Zubehör verwenden. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
63 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.2 m
Chipsatz
VL100/PS176/VL210
Leistungen
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.