EigenschaftenGleichzeitige Aufteilung einer HDMI-Quelle auf 8 HD-Displays über NetzwerkkabelUnterstützte Netzwerkkabel: Cat.6 / 6A und 7Die höchste unterstützte Auflösung beträgt max. 1080p / 60Hz,...
Der HDMI Extender / Splitter verfügt über einen RJ45 Port zur Übertragung des HDMI bzw. IR Signals an eine entfernte Station, sowie über einen lokalen HDMI Port zum direkten anschließen eines Bilds...
Professionelles Signalübertragungssystem, mit dem das HDMI-Signal über ein Cat.5 / 6-Netzwerkkabel über große Entfernungen transportiert werden kann, wobei die Umwandlung des HDMI-Signals in ein St...
• Verlängerung einer HDMI Verbindung durch Verwendung eines Cat.6 oder höherwertigeren Netzwerkkabel auf bis zu 120 m. • Mit Verwendung eines Switches ist es zudem möglich mit nur einer lokalen Ein...
Mit dem Splitter IDATA HDMI-4K4 können Sie das Audio / Video Eingangssignal von einer HDMI-Quelle wie Blue-Ray Player, STB, DVD, PS3, etc. auf vier Ausgänge (LCD Monitor, Projektor oder HD Display)...
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an zwei HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynami...
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an vier HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynami...
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an acht HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynami...
Receiver Einheit für den IDATA-EXTIP-373 Zur Verwendung als Ersatzgerät zum ursprünglichen Receiver, oder wenn man den IDATA-EXTIP-373 als Splitter verwendet. Der IDATA EXTIP-373 ermöglicht durch d...