RAPID Hammertacker R11 für Klammern Type 140 und 11 6 - 10 mm Leicht zu handhabender, robuster Hammertacker aus Stahl, kraftsparende Rückstoßtechnik, ergonomischer Griff. Einsatzbereich: Befestigen...
RAPID Hammertacker R54 für Klammern Type 140 10 - 14 mm Kraftvoller Hammertacker aus Stahl, Prallplatte zum Schutz der Materialien. Einsatzbereich: für das professionelle Befestigen von besonders d...
Hammertacker R19E Pro Ein leichter, einfach handzuhabender Hammertacker, der perfekt für regelmäßige anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Ideal für die Befestigung von Etiketten, Plakaten, Stof...
RAPID Hammertacker R311 für Klammern Type 140 und 11 6 - 12 mm Der Hammertacker aus Stahl für echte Profis. Neue, schnelle Befüllung. Das Magazin wird mit einem leichten Druck auf den Knopf geöffne...
Rapid PRO R311 Hammertacker Mit seiner herausragenden Präzision und Lebensdauer ist der R311 ein effektiver Hammertacker für eine Vielzahl anspruchsvoller, professioneller Anwendungen. Ein neu entw...
kraftvoll · für anspruchsvolles Heften · die große Schlagfläche des Hammerkopfes verhindert Beschädigungen des Heftmaterials · 5 Teile · komplett aus Stahl · verleihen dem Tacker eine lange Lebensd...
Holster speziell für Rapid Hammertacker R311 Produktbeschreibung: Hängelasche robuste Nähte und wasserfestes Nylongewebe genietet für lange Lebensdauer verstärkt mit rutschfestem Material und Stahl...
Professioneller Hammertacker mit einzigartigen Produkteigenschaften, für Flachdrahtklammern Typ 140/11 (6-12 mm). Produktbeschreibung: schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile drehba...