Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Büro-Heftklammern
>
Artikel
Hammertacker R19, Metall, silber/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20726001
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
20726001
EAN/GTIN:
7313467260010
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Hammerhefter
Hammertacker
Rapid Hammertacker R19, handlicher, universeller Hammertacker für schnelle Heftarbeiten, mit ergonomischem 4-Wege-Griff, Gerätegewicht 360g. Magazinkapazität: 156 Klammern. Heftklammertyp: 13/4 - 6. Material: Metall. 1 Jahr Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hammertacker R19
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hefthammer
,
büro heftklammern
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid 11830700 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid
11830700
ab € 0,00624*
Zubehör
Rapid 11835600 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid
11835600
ab € 0,00702*
Zubehör
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 6mm 0,75mm 2000 St.
Steinel
042-0369
ab € 2,51*
Zubehör
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 6mm 0,75mm 5000 St.
Steinel
042-0535
ab € 5,55*
Zubehör
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 6mm 0,75mm 5000 St.
Steinel
042-0535
ab € 4,22*
Zubehör
Heftklammer 37/06 a 5000Stück Rapid
Rapid
11830770
ab € 3,35*
Zubehör
Heftklammer 37/08 a 5000Stück Rapid
Rapid
11835670
ab € 4,13*
Zubehör
Heftklammer 37/10 a 5000Stück Rapid
Rapid
11840670
ab € 4,15*
Zubehör
Heftklammer VA 13/06 a 2500Stück Rapid
Rapid
11830726
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen