Signalkontakt/Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-S/H6R: A...
2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Reihe = AF12 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschlus...
Spulenspannung = 24 V ac/dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 45 A Reihe = AF26 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubansch...
Spulenspannung = 230 V ac/dc Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 Vac Kontaktnennstrom = 6 A Reihe = AF Range Kontaktart = 3 Schließer + 1 Öffner Anzahl der Hilfskontakte = 4 Anschlusstyp ...