Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschlauch Länge: 0,5 m Nennweite: 6,3 mm Betriebsdruck max: 700 bar Berstdruck: 2.800 bar beidseitig Einschraubgewinde 3/8"-NPT
EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität. Qual...
Hydraulikschlauch 5m für CP700 SCH5flexibler Hydraulikschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit schnellverschlusskupplungssystem und Staubschutzkappen
Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45.