Diese Schürze besteht aus einem 12my starken, geprägten HDPE (High Density Polyethylen) und ist sehr leicht. Durch die hohe Dichte ist die Schürze besonders abriebfest und ist zudem gegen Kälte und...
Diese Latzschürze wird aus Polypropylen angefertigt und mit Cast Polyethylen beschichtet. Durch diese Beschichtung wird die Latzschürze wasserdicht und sehr reißfest. Sie findet in der Lebensmittel...
Die Latzschürze wird aus Polypropylen angefertigt. Sie ist atmungsaktiv, aber zugleich auch feuchtigkeits- und schmutzabweisend. Diese Schürze findet Anwendung vor allem in der Lebensmittelindustri...
LeiKaTech® Einweg-Schürze Typ PB 6B weiß PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat 70 x 90 cm (Breite x Länge) Bänder in Nacken und Taille PSA-Kategorie III EN ISO 13
strapazierfähig und flüssigkeitsdicht wie herkömmliche PE-Schürzen 100% kompostierbar nach EN 13432 geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln innovative, umweltfreundliche Alternative zu ...
1005100 Einmal-Schürze 75x125 cm VE 100 Weiß Einmal-Schürze 75x125 cm VE 100 Schützt die Kleidung vor Verschmutzung. Weiße PE-Folie, gehämmert, mit Bindebändern. 100 Stück in Spendepackung. Technis...
MAIMED Apron PE Schürzen 20 μm, geblockt 75 cm x 120 cm blau (100 Stück) Anwendung: Für den optimalen Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen in Medizin und Industrie geeignet. Charakteristik: Schü...
100 "Medi-Inn®" Schürzen, PE 75 cm x 125 cm weiss PLUS, gehämmert von Medi-Inn® - gehämmert, leicht, weiß, Größe: 75 x 125 cm, 100 Stück, Pflegehilfsmittel-Nummer: 54.99.01.3001,
Einweg-Latzschürzen aus Polyethylen 14,5 Mikron Farbe: blau Inhalt: 100 Stück, Maße: 106,7 x 66 cm Material: Polyethylen Verhindern Sie die Ausbreitung von Verunreinigungen, indem Sie diese Packung...
Produktbeschreibung Kittel Eco aus PP von Hygobase Dieser Einwegkittel besteht aus sehr günstigem PP-Vlies. Er bietet einen leichten Schutz vor Flüssigkeiten - Spritzer perlen ab. Der weite Schnitt...