Der Adapter eignet sich für alle Laptops, Smartphones die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3. Der Adapter ...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines HDMI- Anschlusses. Dieser Kabelanschluss ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thu...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thu...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI-Monitor mittels eines DisplayPort- Anschlusses. Dieser Adapter ermöglicht eine Auflösung von bis zu 4K/60 Hz und ist für die Verwendung in Ko...
Erweitern Sie Ihren Desktop mit einem externen HDMI-Monitor über den DisplayPort-Anschluss. Dieser Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K/30 Hz und eignet sich für alle Geräte, die mit ei...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externer HDMI und/oder VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI und/oder VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über ...
Erweitern Sie Ihren Desktop mit zwei externen HDMI-Monitoren. Der Adapter unterstützt 2x 4K-Auflösung 4096×2160@60Hz inklusive Audiosignal. Der Adapter eignet sich für Designer, Grafiker und andere...
Videoadapter, der Ihr Gerät um bis zu zwei externe Monitoren gleichzeitig erweitert. Zur Verfügung stehen Ihnen HDMI- (max. Auflösung 4K / 30 Hz) und VGA-Anschlüsse (1080p / 60 Hz). Beide Videoansc...