Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ic sockel dip 18 polig
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > IC Sockel

  ic sockel 18-pin  (34 gefilterte Angebote unter 28.475.226 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „IC Sockel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IC Sockel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform (4 Angebote) 
Anzahl der Kontakte = 18 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gedreht Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom...
ASSMANN WSW
AR 18 HZL-TT
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Paket
HARWIN D2818-42 IC-SOCKEL, DIL, 18POL, PK22 (1 Angebot) 
Steckverbindertyp: DIP Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Reihenabstand: 7.62 mm Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: D28 Kontaktmaterial: Berylliumkupfer SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der Kontakt...
Harwin
D2818-42
ab € 22,07*
pro 22 Stück
 
 Paket
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-I (1 Angebot) 
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebste...
MPE Garry
001-2-018-3-A1SFH-XT0
ab € 2,67*
pro Stück
 
 Stück
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC (1 Angebot) 
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebste...
MPE Garry
001-2-018-3-A1STH-XT0
ab € 1,68*
pro Stück
 
 Stück
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC (1 Angebot) 
IC-Fassung, 2-1571552-5, AMP Mit geschlossener Kontaktbuchse (zur Verhinderung des Eindringens von Löt- und Flussmitteln) und mit offenem Rahmen; Isolation: thermoplastischer Polyester, nach UL 94 ...
AMP
2-1571552-5
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC (1 Angebot) 
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebste...
MPE Garry
001-2-018-3-B1STF-XT0
ab € 1,19*
pro Stück
 
 Stück
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC (1 Angebot) 
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 004. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Cu-Legierung/BeCu, 0,75 µ vergoldet, Nennstrom: 1,0 A, Nennspannung: 150 VRMS/VDC, Betr...
MPE Garry
MP-ULP 18.3 STG 8U
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO MC-2227-18-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/26, 18POLIG (1 Angebot) 
Steckverbindertyp: DIP-Sockel Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Rastermaß: 2.54 mm Reihenabstand: 7.62 mm Produktpalette: MC-2227 Kontaktmaterial: Phosphorbronze SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl...
Multicomp
MC-2227-18-03-F1
ab € 1,41*
pro 26 Stück
 
 Paket
TE CONNECTIVITY 1-2199298-5 IC-SOCKEL, DIP, 18POS, THT (3 Angebote) 
Steckverbindertyp: DIP-Sockel Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Reihenabstand: 7.62 mm Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: - Kontaktmaterial: Phosphorbronze SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der K...
TE Connectivity
1-2199298-5
ab € 0,123*
pro Stück
 
 Stück
30er Pack IC-Fassung, 18-polig (1 Angebot) 
30er Pack IC-Fassung, 18-polig 18-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 18-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm
k.A.
400036
ab € 5,62*
pro 30 Stück
 
 Paket
IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 18 Präzisions-Kontakte 1 St. (1 Angebot) 
IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm Polzahl: 18 Präzisions-Kontakte 1 St. Präzisions-IC-Fassung IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer bietet sich...
k.A.
k.A.
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
ASSMANN WSW 2.54mm 18 Gerade Durchsteckmontage IC-Sockel-Adapter, - 18-polig Male DIP 18-polig Male DIP Typ Ende 1 DIP (1 Angebot) 
Raster = 2.54mm Ende 1 = 18-polig Male DIP Ende 2 = 18-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 18 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 18 Typ Ende 1 = DIP Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Male Gender E...
ASSMANN WSW
AR 18-ST/T
ab € 2,93*
pro 5 Stück
 
 Packung
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform (4 Angebote) 
Anzahl der Kontakte = 18 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gestanzt Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstro...
ASSMANN WSW
A 18-LC-TT
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Paket
MULTICOMP PRO 2227MC-18-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/26, 18POLIG (1 Angebot) 
Steckverbindertyp: DIP Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Reihenabstand: 7.62 mm Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: 2227MC Kontaktmaterial: Berylliumkupfer SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der Konta...
Multicomp
2227MC-18-03-F1
ab € 9,66*
pro 26 Stück
 
 Paket
Preci-Dip DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform (2 Angebote) 
Anzahl der Kontakte = 18 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gedreht Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn Nen...
Preci-Dip
110-87-318-41-001101
ab € 0,64*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema IC Sockel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.