Zylindersensor MK5362Zylindersensor mit GMR-Zelle 26,1 x 2,8 x 5,5 mm Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz ja Überlastfest ja Schließer DC PNP/NPN 0,3 m PUR-Kabel M8...
Zylindersensor MK5905Zylindersensor mit IO-Link Verpolungsschutz ja Überlastfest ja Schließer / Öffner (parametrierbar) DC PNP/NPN 0,3 m PUR-Kabel M8 Steckverbindung IP 65 IP 67 Schaltfrequenz 200 Hz
Zylindersensor MK5363Zylindersensor mit GMR-Zelle 26,1 x 2,8 x 5,5 mm Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz ja Überlastfest ja Schließer DC PNP/NPN 0,3 m PUR-Kabel M1...
Zylindersensor MK5904Zylindersensor mit IO-Link Verpolungsschutz ja Überlastfest ja Schließer / Öffner (parametrierbar) DC PNP/NPN 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 Schaltfrequenz 200 Hz
Zylindersensor MK5906Zylindersensor mit IO-Link Verpolungsschutz ja Überlastfest ja Schließer / Öffner (parametrierbar) DC PNP/NPN 0,3 m PUR-Kabel M8 Steckverbindung IP 65 IP 67 Schaltfrequenz 200 Hz
Zylindersensor MFH214Zylindersensor M12 x 1 / L = 41 mm Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 5 m PUR-Kabel IP 65 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...85 °C Schaltfreque...