Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 90 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25......
Sensor kapazitiv KI5003Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromau...
Sensor kapazitiv KI5301Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 25 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromau...
Kapazitiver Sensor, M34 x 1,5 / L = 92 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NAMUR, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S ATEX, G II MK500AMagnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder , bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betrieb...
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP65; IP67; IP69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfr...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S ATEX, G II MK501AMagnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder , bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betrieb...
Zylindersensor mit GMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT, Schließer, DC PNP, 0,3 m PUR-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 10000 Hz
Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC NAMUR; 20 m PVC-Kabel; IP65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5106Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5110Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...