optimaler Schutz und sicherer Halt bei Ablage und Transport von Plänen, Akten, Prospekten, etc. mit 3 Flügelklappen und Eckspann-Gummi umweltfreundliche Polypropylen-Folie: langlebig, strapazierfäh...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags einges...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...
Gummizugmappe PP A4 transluzent blau. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe ...
Leitz Sammelmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Klappe mit recycelbarem Druckknopfv...
Leitz Privacy Dokumententasche Cosy. Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Ge...
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate...
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 100mm blickdicht, DIN A4 Blau Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Vers...