Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46220035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46220035
EAN/GTIN:
     4002432130450
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Dokumentenmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,25 mm. Kapazität: bis zu 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 235 x 313 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
max. Füllhöhe an Papier:
15
Stärke:
0.25
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
Art des Verschlusses:
recyclebarer Sicherheitsverschluß
Breite:
235
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
313
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.