Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46230035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46230035
EAN/GTIN:
     4002432130498
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm. Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
blau
max. Füllhöhe an Papier:
38
Flächenmasse des Papiers:
650
Art des Verschlusses:
recycelbarer Sicherheitsverschluss
Höhe:
254
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.