2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 4 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörsei...
Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-An...
Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 4 m Nennweite 35 mm aus Kunststoff Höhe x Länge x Breite 70 x 600 x 500 mm Zubehör: 119282 Nass-/Trockensauger, 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behä...
Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Der antistatische Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-...
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer und Modul (4.060-420.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Geeignet für NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A...
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 35) und Modul (4.060-478.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.
Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehörseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlussteil. Anschlussteile auf Anfrage.