Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger
>
Nasstrockensaugerschlauch
>
Artikel
Kärcher 6.906-241.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24800820
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
6.906-241.0
EAN/GTIN:
4002667635058
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 611 Eco K NT 611 Mwf
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4000 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger Zubehör & Zusätze
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
kärcher saugschlauch staubsauger
,
saugschlauch staubsauger
,
staubsaugerschlauch ø35mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher NT 27/1 Me Adv 27 l 1380 W
Kärcher
1.428-114.0
ab € 232,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen