NI 783469-01 | Kabel mit SMA-Stecker an beiden Enden für USRP, 50 Ohm, 1 m. Das 1032CoaxialM-1032CoaxialM-Kabel verbindet Datenerfassungs- (DAQ) und Steuergeräte wie I/O-Module der C-Serie.
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=BU-4150029006, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=152.4 mm, Nennspannung=335 V, HF-Stecker B Geh...
NI 783470-01 | Kabel SMA-Stecker auf SMA-Stecker für USRP, 50 Ohm, 2 m. Das 1032CoaxialM-1032CoaxialM-Kabel verbindet Datenerfassungs- (DAQ) und Steuergeräte wie I/O-Module der C-Serie.
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=BU-4150029024, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=609.6 mm, Nennspannung=335 V, HF-Stecker B Geh...
NI 784995-01 | Kabel SMA-Stecker auf HD-BNC-Stecker, 50 Ohm, 1 m. Das 1032CoaxialM-1032CoaxialM-Kabel verbindet Datenerfassungs- (DAQ) und Steuergeräte wie I/O-Module der C-Serie.
Langer SX1 | Nahfeldsondensatz SX1, 1 GHz bis 10 GHz. Set bestehend aus: 2 H-Feldsonden, 1 E-Feldsonde, Kabel SMA-SMA, Systemkoffer. Das Set SX1 enthält drei passive Nahfeldsonden zur entwicklungsb...