Produktpalette: S Außendurchmesser: 20.5 mm Beschichtung: Unbeschichtet Kabelrohrfarbe: Metallic Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L300Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500% Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C Verfügbar in Längen pro Beu...
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch ka...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M16 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges D...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...