Einfache Montage, werkzeugfrei Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Spreizanker verrasten hör- und fühlbar Hohe Auszugs- und Haltekraft Platzsparender Einbau durch Flügel Vers...
Vormontierter 2-teiliger Befestigungsbinder mit Spreizanker Kabelbinderkopf kann nach dem Bündeln bewegt werden Einfach zu montieren ohne Werkzeug Spreizankerrastet einfach ein Versionen für ovale ...
TRU COMPONENTS 1592777 TC-BST-152203 Kabelbinder 152 mm 4.60 mm Silber 1 St. Edelstahl-Kabelbinder Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temper...
Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C Farbe: grau, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfl...
Flexibler Kabelschlauch von LogiLink zum einfachen Bündeln von Kabeln. Ein Klettverschluss ermöglicht den Schlauch ohne zusätzliche Werkzeuge um die Kabel zu legen und diese dann mit dem Kabelschla...
Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C Farbe: grau, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 140 mm, Beschriftungsfl...
Lösung zum gleichzeitigen Bündeln und Befestigen Optimale Kombination von Material und Design Das Bündelgut wird in einem definierten Abstand von 12,5 oder 25,0 mm geführt Große Vielfalt an Befesti...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...
Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C Farbe: grau, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfl...
Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen Vorrangig ...