Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M25/Pg21 Innendurchmesser: 22,6 mm Außendurchmesser: 28,5 mm Biegeradius: 55 mm Meterware Max. Liefermenge am Stück = 100 m *** Dieser Artikel ist vom Wide...
Schlauchdurchmesser = 10mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 100m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 10mm Kabeldurchmesser max. = 20mm Betriebstemperatur min. = -50°C...
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M12/Pg9 Innendurchmesser: 10 mm Außendurchmesser: 13 mm Biegeradius: 25 mm Meterware Max. Liefermenge am Stück = 100 m *** Dieser Artikel ist vom Widerruf ...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M16/Pg11 Innendurchmesser: 12,4 mm Außendurchmesser: 15,7 mm Biegeradius: 30 mm Meterware Max. Liefermenge am Stück = 100 m *** Dieser Artikel ist vom Wide...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M20/Pg16 Innendurchmesser: 15,8 mm Außendurchmesser: 21 mm Biegeradius: 50 mm Meterware Max. Liefermenge am Stück = 100 m *** Dieser Artikel ist vom Widerr...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...